251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B32) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

MY3B32-167 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-167 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

REC - サインシリンダ(RECB32) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MY3B32-165 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-165) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

CY3B32-167 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32-167 SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
11日以内出荷

MY3B32-160 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-160) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

CM2B32-16Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-16Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)16 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷

ハイパワーシリンダ (RHCB32-~) SMC CADデータあり
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB32-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

MB Series(MBB32) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B32 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CY3B32-1625 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32-1625 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B3 SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MY3B32-160H メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-160H SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)160 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション) 右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷

CY3B32-1675 マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B32-1675 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷



MY3B32-1640 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1640) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBB32) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MDBB32-165Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-165Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)165 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-16~) SMC CADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなし 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

MY3B32-1620 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B32-1620 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

CDM2B32-16Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-16Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)16 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷

MY1B32-163Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-163Z) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
26日以内出荷

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プレートシリンダ MUB32 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)32 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


関連キーワード