SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B32)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
16
20
25
30
40
45
110
125
200
245
250
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37612794
CM3B32-20
CADデータダウンロード
(-) おねじ
20
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612803
CM3B32-25G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
25
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612812
CM3B32-10
CADデータダウンロード
(-) おねじ
10
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612828
CM3B32-16
CADデータダウンロード
(-) おねじ
16
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612837
CM3B32-45
CADデータダウンロード
(-) おねじ
45
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612846
CM3B32-30
CADデータダウンロード
(-) おねじ
30
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612855
CM3B32-40
CADデータダウンロード
(-) おねじ
40
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612864
CM3B32-40G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
40
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612873
CM3B32-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612882
CM3B32-110
CADデータダウンロード
(-) おねじ
110
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612898
CM3B32-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612907
CM3B32-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612916
CM3B32-250
CADデータダウンロード
(-) おねじ
250
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612925
CM3B32-245
CADデータダウンロード
(-) おねじ
245
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612934
CM3B32-250F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
250
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37612943
CM3B32-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
8,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください