サイズ6
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
・EC指令適合品(CEマーク付)
・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)
サイズ(mm)6
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(B) 高速応答タイプ
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ60
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(N) ノンリリーフタイプ
1個
¥7,798
税込¥8,578
16日以内出荷
ボディサイズ40
ハンドル(-) 下向き
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8(B側)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ボディサイズ40
オートドレン仕様オートドレンなし
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
管接続口径(06) 3/4
流れ方向(-)左→右
仕様(K) 逆流機能付
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(8) レベルゲージ付金属ケース
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
ストローク(mm)320
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
ナット(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
ナット(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
低消費電力
4WDC(標準)
1.8WDC(低消費電力形)
無給油で使用可能
真空や低圧での使用可能
外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで
低圧:0~0.6MPa
NC、NO、外部パイロットの変
更ができます。
セレクタ弁、デバイダ弁とし
て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
作動方式複動・片ロッド
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディ形式単体
圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式高消音サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ボディ形式単体
圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
パイロット方式(-) 標準タイプ
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ