SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BA100TN)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36918507
CG1BA100TN-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36918516
CG1BA100TN-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください