標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100TN

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100TN - SMC
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22773373CDG1BA100TN-250Z-V
¥33,880
¥29,980
¥32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする