ボディサイズ40
管接続口径G1/2
ねじの種類G
設定圧力(MPa)0.05~0.7
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
ねじの種類(F) G
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
ボディサイズ40
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
作動方式直動式
ポート数2
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.8
取付姿勢水平、垂直
入口圧力(MPa)0.2~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.63MB)
出口圧力(MPa)0.3~1.2
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6)
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ60
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
材質(ケース)金属ケース
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ