764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~) SMC CADデータあり
1個
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2C63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)


タイプボディ:マニホールド用 種類真空用圧力スイッチ 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CD Series(CDJ2B6) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-125AZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-125Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-16D2 SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エアチャック(平行開閉形) MHF2-16 SMC CADデータあり
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25C~) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW40~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-150 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(両側)(mm)12 使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7 使用流体空気 給油無給油 把持力内径把持力38
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-75AZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-300Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS30~) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)