中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
ボディサイズ5
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)50
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
ボディサイズ60
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)600
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)500
ボディサイズ10
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)100
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
ボディサイズ3
空気流量(L/min)25
基準露点温度(℃)(-)-20
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
仕様(PR) パージ空気排出用継手付
付属品(B) ブラケット付
接続口径(04) 1/2
ボディサイズ60
ねじの種類(F) G
空気流量(L/min)600
流れ方向(右→左)
基準露点温度(℃)(-) -20
1個
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.68MB)
取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
ボディサイズ30
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)75
ボディサイズ60
空気流量(L/min)50
基準露点温度(℃)(S)-60
ボディサイズ60
空気流量(L/min)170
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(-)-20
ボディサイズ75
空気流量(L/min)240
基準露点温度(℃)(L)-40
ボディサイズ100
基準露点温度(℃)(L)-40
空気流量(L/min)300
ボディサイズ100
空気流量(L/min)150
基準露点温度(℃)(S)-60
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
ボディサイズ50
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)500
関連キーワード