「br-2」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
チューブ内径(Φmm)32
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 600mm/s
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 600mm/s
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)32
精度(H) 高精度形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)32
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
給排気ブロックアセンブリ(35)PCワイヤリング(20極)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ