チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)103
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)103
作動方式複動片ロッド
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
シール方式(1) 弾性体シール
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
ポート数5
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数5
使用流体空気・不活性ガス
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
CE-対応品(-) なし
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
形式キャップ配管/おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチ付
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)103
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)103
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
パイロット方式(-) 標準タイプ
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA1
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ