776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷


1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

チューブキャップ KQ2C ミリサイズ SMC CADデータあり
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。 形状チューブキャップ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 SMC CADデータあり
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
1袋(2個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)








MY1C40-120-Z73L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-120) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷


10 Series(10-KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MY1C40-120L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-120L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

MY1C25-120L-Z73L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-120L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

MY1C63-120 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-120 SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷


VQC12 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1201) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQC1200R-51 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200R) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
1個
43,980 税込48,378
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC1 SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VQC1200B-5B1 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1200B) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷




1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


MY1C20-120A-M9BWL-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-120A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
68,980 税込75,878
10日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CDM2C40-120JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-120JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-120Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)