153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3C SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインシリンダ RECC2 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

MY1C20-1090 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1090 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

MY1C20-1080 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1080 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

MY1C20-1040 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1040 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

CLM2C20-10-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2C20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)10 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55C) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

CQ Series(CQSLC20) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MY1C20-1025 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-1025 SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C20) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC CADデータあり
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


低摩擦シリンダ (MQMLC2~) SMC CADデータあり
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CQ Series(CQ2LC20) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



MY1C20-100L7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100L7 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

CM Series(CM2HC20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,598 税込5,058
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

MY1C20-100A6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-100A6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Mねじ 右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KC~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YC20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
18日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC20-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5C~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)



エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C20) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)