286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEY25C-30F) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEY40C-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-30F SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

LEY16C-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-30F SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

LEY32C-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-30F SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

LEY16C-30F-R36N1D LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-30F) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LC SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LC SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LC SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RC SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

LEY40DC-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-30F SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

LEY32DC-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-30F SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷

LEY25DC-30F 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-30F SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32NZC SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNZC SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(D) ストレート
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32NM2C SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) フィルター脱臭フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
78,980 税込86,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MNZC SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) コントローラ取付方法コントローラ一体型
1個
98,980 税込108,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9824種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32NM2C SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEYHG25MS6C-30F LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG25MS6C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)30 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25MDNZC) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RS6C SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L Series(LEY25S2C) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 軸受種類(M) すべり軸受形 モータ配置(D) ストレート
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


AC Series(AC30A-F03C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F02C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径1/4 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-30Z SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-30AZ SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)