SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNYC)
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
サイズ(mm)
25
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097465
LEY25DNYC-50M
CADデータダウンロード
50
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097474
LEY25DNYC-30F
CADデータダウンロード
30
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097483
LEY25DNYC-200
CADデータダウンロード
200
¥
56,380
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097492
LEY25DNYC-150MF
CADデータダウンロード
150
¥
59,790
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください