カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- IDEC(和泉電気)(36)
- JTC(34)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- MAZDA(マツダ)(592)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- UNITE(48)
- イスカル(45)
- エスコ(37)
- ケナメタル(66)
- コンドーテック(39)
- スバル(68)
- タンガロイ(31)
- トヨタ(79)
- ニッサン(81)
- ホンダ(32)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
- 三菱ふそう(509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「c-72」の検索結果
特価

PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から35日以内出荷3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥8,198税込¥9,0181個欠品中フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。操作しやすいハンドル形状。視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし単位表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-55
SMC¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷仕様(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722B)
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷接続口径(50) 2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(7) SGC700材質(シール)(B) FKM定格電圧(V)(5) DC24使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC721A
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-72C)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ストローク(mm)72クッション(C) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC722A
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722A)
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷接続口径(50) 2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(7) SGC700材質(シール)(A) NBR定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体クーラント(水は使用できません)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープン圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)50
AF20-D Series エアフィルタ
SMC¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットなしドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA40~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)40
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷ボディサイズ40ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし
AF30-D Series エアフィルタ
SMC¥9,998税込¥10,9981個31日以内出荷ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし