曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
20
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77484770AF30-03BC-7-20-D
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする