1,698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MXQ12C-10Z4 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12C-10Z4 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし 機能オプション(4) バッファ・エンドロック ボディオプション(C) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷


MXQ8C-10Z4 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10Z4 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(Z) アジャスタなし 機能オプション(4) バッファ・エンドロック ボディオプション(C) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

MXQ8C-10ZE4 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-10ZE4 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ 機能オプション(4) バッファ・エンドロック ボディオプション(C) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

MXQ8C-10Z4-M9B MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10Z4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷

MXQ12C-10Z4-M9B MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10Z4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

MXQ12C-10ZE4-M9BM MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZE4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線(m)1 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

MXQ8C-10ZE4-M9BM MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZE4) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)8 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線(m)1 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC104A) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クーラントバルブ (VNC1~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC104B) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC10 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ1
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101 SMC CADデータあり
ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB63~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)



・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)





SS5Y5-10SZE4C-08F-C8-NA S Series(SS5Y5-10SZE4C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SY4C-04F-N3D-NA S Series(SS5Y3-10SY4C) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(F)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SZE4C) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 入力ブロック連数(4)4連
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SS5Y7-10SZE4C-07E-C10B-NA S Series(SS5Y7-10SZE4C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷