「c-120」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
1個
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
18日以内出荷
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
形状チューブキャップ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状チューブキャップ
チューブ内径(Φmm)32
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ハンドル位置(C) 下
配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
切換方式(2) 2位置ダブル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)16
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置ダブル
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
仕様(-XC56) ノックピン穴付
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥68,980
税込¥75,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ