チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1090
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1080
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1040
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1025
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
オートスイッチ追記号なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
チューブ内径(Φmm)20
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
形式(H) エアハイドロタイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)20
ねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
次へ