115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)



CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C100) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CD Series(CDA2C63) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2C63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-90Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-175Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-150Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 仕様- 取付支持形式1山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 コネクタ形状- 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C32) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C25) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



ファインロックシリンダ CDLA2C40 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油りん酸エステル系
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N54 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y3-10S6N54-12F-C6D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N54 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(4) 4連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

SS5Y3-10S6N54-04U-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6N54) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

関連キーワード