「c-72」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ろ過度(μm)5
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)20
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ろ過度(μm)5
管接続口径Rc1/2
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
ろ過度(μm)5
管接続口径G3/8
流れ方向左→右
ボディサイズ40
ねじの種類G
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
流量範囲(L/min)(202) 20~2000
接続口径(06) 3/4
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
次へ