ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)78
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)78
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースレベルゲージ付金属ケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
シリーズSY3000
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)78
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
シリーズSY5000
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)22
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ロック(L) ロック付
取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)780
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)785
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)780
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥93,980
税込¥103,378
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)780
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類Z73
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ