「c1-10」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用圧力範囲(MPa)(1)0.1
出力仕様(1)PNPオープンコレクタ出力
仕様(B)保護カバー付
タイプ(-)自動復帰標準
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
形状チューブキャップ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(6) DC12
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(6) DC12
ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
ファンクション(N) 標準タイプ + マイナス コモン
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロット
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
形状チューブキャップ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ポート数5
使用流体空気
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
チューブ内径(Φmm)80
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)63
シリーズ(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
ハンドル位置(C) 下
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ