49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




CQ Series(CQSLC12) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CD Series(CDQ2LC12) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


CD Series(CDQSLC12) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動 : 押出し ストローク(mm)10 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12 SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CD Series(CDQSKLC12) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ARM Series(ARM11AC1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDQSWLC12-10DM CD Series(CDQSWLC12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

CQ2LC12-10T 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式(T) 単動 : 引込み ストローク(mm)10 ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-) M ねじ
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷


薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式、複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログになります。(1.19MB)
1個
6,298 税込6,928
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

MY1C25-1210 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1210) SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷


MY1C40-1210L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1210L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1210 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

MY1C40-1210 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1210 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

MY1C25-1210L-M9BAZ-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1210L SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 仕様(-XC56) ノックピン穴付 ストローク(mm)1210 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 リード線長さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7968種類の商品があります)

MY1C40G-1210 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-1210 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

MY1C25G-1210 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1210 SMC CADデータあり
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FTC~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(F) ステンレス:7MPa
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

CP96SDB40-1210C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1210C) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷

CP96SDB63-1210C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-1210C) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
25日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-12~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-1 SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-12~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)