「c72」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)






1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
5,998 税込6,598
欠品中




ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FB50~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)



1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFA40~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)40
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

MGGMB32-55-XC72 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-55 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)55 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC72) オートスイッチ用磁石内蔵不可 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB25-75 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF25 SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-125 SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-300 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB20-150 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-200 SMC CADデータあり
1個
93,980 税込103,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B) SMC CADデータあり
接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(B) FKM ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB40-250 SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード