27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC77 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)





エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  (CH2EF~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EL~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CD85N25-77-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-77) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)77 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷

CDJ2D16-77AZ-A93-B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-77AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

CDA2B63-77NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDA2B63-77Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-77Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

C85 Series(C85N16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25C SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16C SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)8 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK Series(CKQGD32) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

関連キーワード