ろ過度(μm)5
シリンダ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ボディサイズ40
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)10
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)4
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(両側)(mm)14
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)78
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)22
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
シリーズSY5000
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
シリーズSY3000
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
関連キーワード
1
2
次へ