・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ)
タイプ1連用
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
リード線取出方法Cキット(プラグリードタイプ)
タイプ1連用
ストローク(mm)80
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)75
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)63
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)75
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)63
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)63
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)40
ストローク(mm)63
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)80
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)150
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)250
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)250
ストローク(mm)160
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)180
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)160
ストローク(mm)150
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)100
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)250
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)175
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)125
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)80
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)175
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)160
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ストローク(mm)125
関連キーワード
1
2
3
次へ