カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(909)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm2u」の検索結果

関連キーワード
909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TN~)SMC
7,281税込8,009特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YU20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YU20)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU20) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU20)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U25) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U25)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U20SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YU25) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YU25)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3U20)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU25) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU25)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU20)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YU20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CM2YU20)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3U25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU25) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KU25)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU20) SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KU20)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)SMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U25TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U25TN)SMC
8,498税込9,348
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU20) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU20)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2UZ32F) SMCCM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CM2UZ32F)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)90磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20TN SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU20TNSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPTリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2WU25F) SMCCD Series(CDM2WU25F)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)175
CM2W/CDM2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU25F) SMCCM2W/CDM2W - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU25F)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU20) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU20)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2UZ32TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2UZ32TN)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU20)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WHU25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WHU25SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)150
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWU25) SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWU25)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U25TF) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U25TF)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U20TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U20TN)SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP)SMC
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U32TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2U32TN)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU25)SMC
7,598税込8,358
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HU25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HU25SMC
6,798税込7,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2UZ20TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2UZ20TN)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HU25)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WU25SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25TN) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WU25TN)SMC
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YU25 SMCスムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YU25SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ