SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HU25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35016932
CDM2HU25-25Z-N
CADデータダウンロード
25
(-) オートスイッチなし
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35016948
CDM2HU25-100Z
CADデータダウンロード
100
(-) オートスイッチなし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35016957
CDM2HU25-175Z
CADデータダウンロード
175
(-) オートスイッチなし
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35016966
CDM2HU25-155Z-A93L
CADデータダウンロード
155
A93
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください