曜日別特売

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU20)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WU20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37603834CM2WU20-25Z-XC625(-) ラバークッション
7,320
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
37603843CM2WU20-75AZ75(A) エアクッション
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
37603852CM2WU20-100AZ100(A) エアクッション
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37603868CM2WU20-300AZ300(A) エアクッション
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37603816CM2WU20-25Z25(-) ラバークッション
7,150
取扱い終了
返品不可
37603825CM2WU20-7Z7(-) ラバークッション
7,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする