SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HU25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23039319
CDM2HU25-25Z
CADデータダウンロード
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください