カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdqsb20-50」の検索結果
特価

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-50~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DM)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50D)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DCM)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DM
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50D
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DCM
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-50+50D)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-50+25DCM)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-50+30DCM)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQSB20-50+5DCM)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQSB20-50+40DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQSB20-50+30DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQSB20-50+25DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-50+50DC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-50+10DCM)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB20-50+50DCM)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-50+10DC)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DFCM)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(FCM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ&ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DFC
SMC¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(FC) ラバークッション付&ヘッド側インロー作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DCM)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DM)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-5+0D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)0