SMC
CD Series(CDQSB20-50+10DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506322
CDQSB20-50+10DCM-M9BVL3-XC10
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506338
CDQSB20-50+10DCM-M9BVL3-X636
¥
59,240
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください