SMC
CD Series(CDQSB20-50+50D)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506408
CDQSB20-50+50D-XC10
CADデータダウンロード
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506417
CDQSB20-50+50D-A934-XC10
¥
25,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506426
CDQSB20-50+50D-M9BL4-XC10
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください