曜日別特売

CD Series(CDQSB20-50+50DCM)

CD Series(CDQSB20-50+50DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36506453CDQSB20-50+50DCM-XC10
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506462CDQSB20-50+50DCM-M9BWL-XC10
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506478CDQSB20-50+50DCM-X636
49,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506487CDQSB20-50+50DCM-M9BL3-X636
58,580
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする