SMC
CD Series(CDQSB20-50+10DC)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506313
CDQSB20-50+10DC-M9N3-X636
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506304
CDQSB20-50+10DC-F9N3-X636
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください