カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cdqsb20-50dc」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DC)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-50DCM)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-50~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-50DCM
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-5+0DCM)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)0
CD Series(CDQSB20-50+50DC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-30+50DC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB25-20+50DC)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-50+40DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)40
CD Series(CDQSB20-50+30DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQSB20-50+25DC)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQSB20-15+50DC)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)50
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
CD Series(CDQSB20-20+50DC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB20-50+10DC)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB20-25+50DC)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50
CD Series(CDQSB25-50+20DC)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)20
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DC)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-2
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-3
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-50+10DCM)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQSB20-50+30DCM)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQSB20-50+50DCM)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-50+0DCM)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)0
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-10+~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10