SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-5+0DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506024
CDQSB20-5+0DCM-XC11
CADデータダウンロード
¥
16,610
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506033
CDQSB20-5+0DCM-M9BV-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください