545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN6 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA25-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA80-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フード形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フード形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN40-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA63-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA40-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~700 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN63-6~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN32-6~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA20-6~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA32-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-6~) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-6~) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA40-6~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG1ZN63M-150Z CG Series(CG1ZN63M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CG1FN63M-220Z CG Series(CG1FN63M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)220 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

CG Series(CG1BN63M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG Series(CG1YB63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG Series(CG1YB63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB63 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1FN63M-200Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1FN63M SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB63TF SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63M SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1ZN63M-220Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZN63M SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CG1Y/CDG1Y - スムースシリンダ(CG1YB63TN) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1ZA32-25Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA32-25Z-XC6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,298 税込8,028
31日以内出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CDG1TN63M-25Z-NW-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN63M SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB63TF SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


CDG1YB63TN-125 CG1Y/CDG1Y - スムースシリンダ(CDG1YB63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CG1Y/CDG1Y - スムースシリンダ(CDG1YB63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)