曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA25-6~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1TA25-6~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13900397CDG1TA25-65-G59L665
40,920
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
13900302CDG1TA25-6060
7,800
取扱い終了
返品不可
13900311CDG1TA25-60-B5460
14,900
取扱い終了
返品不可
13900327CDG1TA25-60-C7360
12,200
取扱い終了
返品不可
13900336CDG1TA25-60-H7BL60
14,800
取扱い終了
返品不可
13900345CDG1TA25-60K-C73L60
18,080
取扱い終了
返品不可
13900354CDG1TA25-6565
7,800
取扱い終了
返品不可
13900363CDG1TA25-65-C7365
12,200
取扱い終了
返品不可
13900372CDG1TA25-65-C73S65
9,850
取扱い終了
返品不可
13900381CDG1TA25-65-G59L65
17,400
取扱い終了
返品不可
13900406CDG1TA25-65-H7A165
14,300
取扱い終了
返品不可
13900415CDG1TA25-65-H7A1L65
14,900
取扱い終了
返品不可
13900424CDG1TA25-65-H7A1LS65
11,200
取扱い終了
返品不可
13900433CDG1TA25-65-H7BAL65
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする