曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-6~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-6~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~700
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53541268CDG1FN80-600Z-B54LS600
39,380
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
13629576CDG1FN80-6060
18,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629637CDG1FN80-600-B54600
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629646CDG1FN80-600-B54LS600
35,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629795CDG1FN80-650-K59L650
44,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13629585CDG1FN80-60-G5960
27,450
取扱い終了
返品不可
13629594CDG1FN80-60-K59W60
28,050
取扱い終了
返品不可
13629716CDG1FN80-6565
18,770
取扱い終了
返品不可
13629725CDG1FN80-65-B5365
25,550
取扱い終了
返品不可
13629603CDG1FN80-600600
32,420
取扱い終了
返品不可
13629612CDG1FN80-600-B53600
39,200
取扱い終了
返品不可
13629621CDG1FN80-600-B53L600
39,800
取扱い終了
返品不可
13629655CDG1FN80-600-B54L3600
43,800
取扱い終了
返品不可
13629664CDG1FN80-600-B54Z600
40,500
取扱い終了
返品不可
13629673CDG1FN80-600-B543600
42,900
取扱い終了
返品不可
13629682CDG1FN80-600-G5BAL600
43,600
取扱い終了
返品不可
13629691CDG1FN80-600-K59600
41,100
取扱い終了
返品不可
13629707CDG1FN80-635-G5BAL635
46,200
取扱い終了
返品不可
13629734CDG1FN80-650650
35,020
取扱い終了
返品不可
13629743CDG1FN80-650-B54650
41,800
取扱い終了
返品不可
13629752CDG1FN80-650-B54L650
42,400
取扱い終了
返品不可
13629761CDG1FN80-650-B54LS650
38,400
取扱い終了
返品不可
13629777CDG1FN80-650-G5BAL650
46,200
取扱い終了
返品不可
13629786CDG1FN80-650-G59650
43,700
取扱い終了
返品不可
13629804CDG1FN80-670-B54670
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13629576CDG1FN80-6033568675CDG1FN80-60ZCDG1FN80-60 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33568675CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629637CDG1FN80-600-B5433571457CDG1FN80-600Z-B54CDG1FN80-600-B54 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33571457CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629646CDG1FN80-600-B54LS53541268CDG1FN80-600Z-B54LSCDG1FN80-600-B54LS エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-6~) SMC 53541268エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1FN80-6~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13629795CDG1FN80-650-K59L33571667CDG1FN80-650Z-K59LCDG1FN80-650-K59L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80) SMC 33571667CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする