カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2bz20」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TF-】SMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ20TN-】SMC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2BZ20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2BZ20SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CM Series(CM2BZ20V) SMCCM Series(CM2BZ20V)SMC
7,598税込8,358
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2BZ20M) SMCCM Series(CM2BZ20M)SMC
5,398税込5,938
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20F) SMCCM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20F)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20SMC
4,398税込4,838
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20RSMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2BZ20~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2BZ20~)SMC
5,202税込5,722
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2BZ20R) SMCCM Series(CM2BZ20R)SMC
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2BZ20TN)SMC
6,198税込6,818
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なし
10 Series(10-CM2) SMC10 Series(10-CM2)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,039税込6,643
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)SMC
4,782税込5,260
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,308税込6,939
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
20 Series(20-CM2) SMC20 Series(20-CM2)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CM2BZ SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2BZSMC
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
4,998税込5,498
1個
19日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ取付支持形式ボスカット基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)27ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,698税込8,468
1個
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ形式空気圧タイプジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ取付支持形式ボスカット基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)40ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUSオートスイッチ有無オートスイッチなし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】SMC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ40 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ40SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ25 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ25SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ20 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ20SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TN-】SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ32 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2BZ32SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2BZ20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2BZ20SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ20~)SMC
6,090税込6,699
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~)SMC
7,875税込8,663
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ20~)SMC
5,499税込6,049
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動受け金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~)SMC
7,380税込8,118
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~)SMC
7,603税込8,363
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダカテゴリ