SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2BZ20R
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23073655
CM2BZ20R-100Z-XC6
CADデータダウンロード
100
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073664
CM2BZ20R-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
6,880
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23073673
CM2BZ20R-25Z-XC6
CADデータダウンロード
25
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23073689
CM2BZ20R-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください