SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2BZ20~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
作動方式
単動引込み
単動押込み
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端めねじ
180種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35829407
CM2BZ20-25SZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
5,780
¥
5,202
¥
5,722
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829416
CM2BZ20-25SZ1-V
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,380
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829425
CM2BZ20-25SZ1-W
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829441
CM2BZ20-25SZ1-Q
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,380
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829450
CM2BZ20-25SFZ1
25
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
5,780
¥
5,202
¥
5,722
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829459
CM2BZ20-25TZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
5,780
¥
5,202
¥
5,722
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829468
CM2BZ20-25TZ1-V
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,380
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829477
CM2BZ20-25TZ1-W
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,600
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829486
CM2BZ20-25TZ1-Q
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,380
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829495
CM2BZ20-25TFZ1
25
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
5,780
¥
5,202
¥
5,722
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829511
CM2BZ20-50SZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,110
¥
5,499
¥
6,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829520
CM2BZ20-50SZ1-V
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,710
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829529
CM2BZ20-50SZ1-W
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829538
CM2BZ20-50SZ1-Q
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,710
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829547
CM2BZ20-50SFZ1
50
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,110
¥
5,499
¥
6,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829556
CM2BZ20-50TZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,110
¥
5,499
¥
6,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829565
CM2BZ20-50TZ1-V
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,710
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829581
CM2BZ20-50TZ1-W
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,930
¥
6,237
¥
6,861
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829590
CM2BZ20-50TZ1-Q
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
6,710
¥
6,039
¥
6,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829599
CM2BZ20-50TFZ1
50
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
6,110
¥
5,499
¥
6,049
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829608
CM2BZ20-75SZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,040
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829617
CM2BZ20-75SZ1-V
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829626
CM2BZ20-75SZ1-W
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829635
CM2BZ20-75SZ1-Q
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829651
CM2BZ20-75SFZ1
75
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,040
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829660
CM2BZ20-75TZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,040
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829669
CM2BZ20-75TZ1-V
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829678
CM2BZ20-75TZ1-W
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,870
¥
7,083
¥
7,791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829687
CM2BZ20-75TZ1-Q
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,650
¥
6,885
¥
7,574
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829696
CM2BZ20-75TFZ1
75
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,040
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829705
CM2BZ20-100SZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829721
CM2BZ20-100SZ1-V
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829730
CM2BZ20-100SZ1-W
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829739
CM2BZ20-100SZ1-Q
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829748
CM2BZ20-100SFZ1
100
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829757
CM2BZ20-100TZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829766
CM2BZ20-100TZ1-V
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829775
CM2BZ20-100TZ1-W
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,800
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829791
CM2BZ20-100TZ1-Q
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,580
¥
7,722
¥
8,494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829800
CM2BZ20-100TFZ1
100
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
7,980
¥
7,182
¥
7,900
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829809
CM2BZ20-125SZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829818
CM2BZ20-125SZ1-V
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,520
¥
8,568
¥
9,425
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829827
CM2BZ20-125SZ1-W
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,740
¥
8,766
¥
9,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829836
CM2BZ20-125SZ1-Q
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,520
¥
8,568
¥
9,425
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829845
CM2BZ20-125SFZ1
125
単動押込み
0.18
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829861
CM2BZ20-125TZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829870
CM2BZ20-125TZ1-V
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,520
¥
8,568
¥
9,425
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829879
CM2BZ20-125TZ1-W
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,740
¥
8,766
¥
9,643
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829888
CM2BZ20-125TZ1-Q
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端おねじ
¥
9,520
¥
8,568
¥
9,425
(税込)
18日以内出荷
返品不可
35829897
CM2BZ20-125TFZ1
125
単動引込み
0.23
Rc
ロッド先端めねじ
¥
8,910
¥
8,019
¥
8,821
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ