カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(566)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(21)
- DXアンテナ(2)
- KSフィルター(2)
- New-Era(ニューエラー)(1,099)
- omron(オムロン)(2)
- TOTO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オリエンタルモーター(2)
- クラフトワーク(2)
- コガネイ(163)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- パナソニックコネクト(3)
- ヒロセ(9)
- プラス[家具](6)
- 佐文工業所(3)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「cs2b」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2B1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2B1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2B125
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2B160TF
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1B2~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
25A-CS2/25A-CDS2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動・片ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B160
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B125
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B140
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B140TN
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)360作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B125TF
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B140TF
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2B1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11ポート数2材質(シール)(C) EPRシール作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202CS)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(C) EPRシール
CS2 - エアシリンダ(CDS2B160TN)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CS2 - エアシリンダ(CDS2B140TF)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CS2 - エアシリンダ(CDS2B140TN)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
真空パッド ZP2-B
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
...