16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種別ベース配管形プラグリード 切換方式2位置ダブル シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切換方式3位置クローズドセンタ 種別ベース配管形プラグリード シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置エキゾーストセンタ シール方式メタルシール 有効断面積(mm2)(CV値)2.0(0.11)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別ベース配管形プラグリード 切換方式2位置シングル シール方式3単体性シール 有効断面積(mm2)(CV値)3.6(0.2)
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15) 種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置クローズドセンタ シール方式3単体性シール
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


切換方式2位置ダブル 種別ベース配管形プラグリード シール方式3単体性シール 有効断面積(mm2)(CV値)3.6(0.2)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMC CADデータあり
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手 ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) 適合チューブΦ3.18/Φ2 適合チューブ径(Φmm)3.18/2
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別ベース配管形プラグリード 切換方式3位置エキゾーストセンタ シール方式3単体性シール 有効断面積(mm2)(CV値)2.7(0.15)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷