カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(470)
  • メカニカル部品(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,904)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(292)
  • イトーキ(231)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • Kawasaki(108)
  • プラス[家具](108)
  • PMC(107)
  • 三菱マテリアル(103)
  • LION (ライオン事務器)(79)
  • ナイキ(75)
  • イスカル(68)
  • NORCOMP(62)
  • VISHAY(57)
  • エスコ(54)
  • 摂津金属工業(54)
  • サンワサプライ(53)
  • Flash Forge(53)
  • アイリスオーヤマ(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1000」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から37日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
989,800税込1,088,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
デルタ KQ2D ミリサイズ SMCデルタ KQ2D ミリサイズSMC
549税込604
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途直角3方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
VQ Series(VQD1~) SMCVQ Series(VQD1~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
デルタユニオン (KGD~) SMCデルタユニオン (KGD~)SMC
6,998税込7,698
1袋(2個)
3日以内出荷から12日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの直角 2方向の分岐配管に 使用。
10 Series(10-KQ2D) SMC10 Series(10-KQ2D)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ SMCクリーンエアフィルタ SFDシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
サイズ100L/min(ANR)
KQ2D - デルタユニオン(KQ2D10) SMCKQ2D - デルタユニオン(KQ2D10)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
419税込461
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VQD10 SMCVQD10SMC
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2 Series(KQD~) SMCKQ2 Series(KQD~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-1000Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-1000Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
KQ2 Series(KQ2D~) SMCKQ2 Series(KQ2D~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2D10SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
V Series(VQD1000) SMCV Series(VQD1000)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VVQD1 SMCVVQD1SMC
849税込934
1個
9日以内出荷
真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ SMC真空・破壊ユニット VQD1000-VシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
0603チップ対応 応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱 真空・正圧の切換タイミングの調整不要 破壊エアの絞り回路不要 サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド)※ユニットからワークまでの距離
電圧(V)DC24
VQD1000-V - 真空 / 破壊ユニット SMCVQD1000-V - 真空 / 破壊ユニットSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
CD Series(CDA2D80-1000) SMCCD Series(CDA2D80-1000)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-1000AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-1000AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240D SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231D SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1231DSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)シリンダポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230D SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230DSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1241D SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1241DSMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000JZSMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000JZ)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-1000Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-1000ZSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-1000Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-1000Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1000Z)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-1000ZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-1000Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-1000ZSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1000Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1000Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
VQ Series(VQ100~) SMCVQ Series(VQ100~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から20日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
IDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ SMCIDG_UNIT - メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプSMC
249,800税込274,780特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: Dサブコネクタキット SMCVQC1000-F - ベース配管形プラグインユニット: DサブコネクタキットSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
...