CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1000Z)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-1000Z) - SMC
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32716583CDA2D50-1000Z
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716592CDA2D50-1000Z-A93
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716608CDA2D50-1000Z-M9BW
¥46,750
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716617CDA2D50-1000Z-M9BL
¥46,860
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716626CDA2D50-1000Z-M9BWL
¥47,410
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716635CDA2D50-1000Z-A54
¥47,850
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716644CDA2D50-1000Z-A54L
¥48,510
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716653CDA2D50-1000Z-A59W
¥48,620
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32716662CDA2D50-1000Z-A59WL
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする