カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,101)
  • メカニカル部品(855)
  • 油圧機器・油圧ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(86)
  • MAZDA(マツダ)(4,411)
  • 大阪魂(2,588)
  • ホンダ(1,200)
  • ニッサン(956)
  • YAMAHA(ヤマハ)(908)
  • オカムラ(岡村製作所)(903)
  • イトーキ(893)
  • エスコ(791)
  • KANA(片山チエン)(702)
  • トヨタ(658)
  • CKD(612)
  • 水本機械製作所(583)
  • TRUSCO(521)
  • WIDIA(518)
  • BIGM(丸山製作所)(453)
  • コノエ(396)
  • 三木プーリ(381)
  • Panasonic(パナソニック)(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(233)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-5」の検索結果

10,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズD5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズD5

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC

    純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
  • CL1D5 SMC

    CL1D5

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • オートドレンバルブ ADシリーズ SMC

    オートドレンバルブ ADシリーズ

    SMC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5) SMC

    VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2D5)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1
  • 薄形シリンダ CDQ2D50-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D50-5

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-5 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D50-5

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5ND SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5ND

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(N) C37口径1
  • VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5) SMC

    VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PNXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PNXB

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VA SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VA

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • 薄形シリンダ CDQ2D25-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D25-5

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D63-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D63-5

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D40-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D40-5

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D80-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D80-5

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D32-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D32-5

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D16-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D16-5

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D100-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D100-5

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D20-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D20-5

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D12-5 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D12-5

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)5チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • オートドレンバルブ SMC

    オートドレンバルブ

    SMC(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMC

    インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
    用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他(L~) SMC

    その他(L~)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • インラインエアフィルタ ZFC5D SMC

    インラインエアフィルタ ZFC5D

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    流路記号FG
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP7-6

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
...